SUPER-STRUT E130-3/8 kääntyvä silmukkaripustin, 3/8 tuuman koko

Tuote: CF4YEY Malli: E130-3/8
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä silmukan ripustin
Koukun koko17 / 32 "
MateriaaliTeräs
Max. Ladata453.6 kg
Avauskoko1-3 / 8 "
Työkuorman raja1,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataHinta
SUPER-STRUT E130-1/2 kääntyvä ripustin, 1/2 tuuman koko | CF6AMJ E130-1 / 2816.5 kg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E130-3/8 kääntyvä silmukkaripustin, 3/8 tuuman koko