SUPER-STRUT C720L-3/4 Pipe Clamp, 3/4 Inch Size

Tuote: CF6AJC Malli: C720L-3/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
VäriKulta
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä1
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT C720L-8SS putkikiinnike, 8 tuuman koko | CF6AHZ C720L-8SSRuostumaton teräs8-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720L-6 putkikiinnike, 6 tuuman koko | CF6AJA C720L-6Teräs6-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720L-4 putkikiinnike, 4 tuuman koko | CF6AJB C720L-4Teräs4mm-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720L-2 putkikiinnike, 2 tuuman koko | CF6AJD C720L-2Teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720L-1 putkikiinnike, 1 tuuman koko | CF6AJE C720L-1Teräs1"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720L-1-1/2 putkikiinnike, 1-1/2 tuuman koko | CF6AJG C720L-1-1/2Teräs1 1/2 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C720L-3/4 Pipe Clamp, 3/4 Inch Size