SUPER-STRUT C708U-3/4-kanavainen U-liitin, 2 reikää, 3/4 tuuman koko

Tuote: CF6ACE Malli: C708U-3/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava U sopii
MateriaaliTeräs
Koko3 / 4 "
Leveys3-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKokoLeveysHinta
SUPER-STRUT C708U-1-1/2EG-kanava U -liitin, 1-1/2 tuuman koko, sähkösinkitty | CF4XUR C708U-1-1/2EG-Teräs1 1/2 lbs.3-15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C708U-1-1/4EG-kanava U -liitin, 1-1/4 tuumaa, sähkösinkitty | CF4XUT C708U-1-1/4EG-Teräs1 1/4 lbs.3-11 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C708U-1EG U-kanava, 1 tuuman kokoinen, sinkitty | CF4XUU C708U-1EG-Teräs1"3-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C708U-3/4EG U-kanava, 3/4 tuuman koko, sinkitty | CF4XUV C708U-3/4EG-Teräs3 / 4 "3-1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C708U-1/2EG-kanava U -liitin, 1/2 tuumaa, sähkösinkitty | CF4XUW C708U-1/2EG-Teräs1 / 2 "2-7 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C708U-1-SS6 U-kanava, 1 tuuman kokoinen, ruostumaton teräs | CF4XVJ C708U-1-SS6-Ruostumaton teräs1"--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C708U-6-kanavainen U-liitin, 6 tuuman koko | CF4YHC C708U-6-Teräs69-15 / 16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C708U-3/4-kanavainen U-liitin, 2 reikää, 3/4 tuuman koko