Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES SPH414 4 x 14 Scroll Steel Plated Messinki | AE6KED 5TFF2

DECOR GRATES SPH414 4 x 14 rullateräspinnoitettu messinki

Varastossa
Tuote: AE6KED Malli: SPH414Ristiviite: 5TFF2
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
€33.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVieritä teräspinnoitettua messinkirekisteriä
Ilmavirta131 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunMessinki
Korkeus15.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)13.95
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.02
Avaaminen vaaditaan13.70 x 3.77 "
Kokonaiskorkeus15.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x14
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
DECOR GRATES SPH414-A 4 x 14 kelateräspinnoitettu antiikki | AE6KEE 5TFF3 SPH414-AAntiikki messinkiVieritä teräspinnoitettua antiikkirekisteriä€33.99
DECOR GRATES SPH414-NKL 4 x 14 kelateräs pinnoitettu nikkeli | AE6KEF 5TFF4 SPH414-NKLNikkeliVieritä teräspinnoitettua nikkelirekisteriä€33.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES SPH414 4 x 14 rullateräspinnoitettu messinki
€33.99 / yksikkö