Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT B209EG -hihnakanava Z | AE7GMY 5YE46

SUPER-STRUT B209EG Strap Channel Z

Varastossa
Tuote: AE7GMY Malli: B209EGRistiviite: 5YE46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan Z kiinnike
VäriHopea
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 4 "
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SUPER-STRUT A209EG -kiinnityskanava Z | AE7GDJ 5YB93 A209EG1.62 "€8.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B209EG Strap Channel Z
€11.04 / yksikkö