Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT B100 1/4 mutterijouset - 25 kpl pakkaus | AE7GMW 5YE44

SUPER-STRUT B100 1/4 mutterijousi - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GMW Malli: B100 1/4Ristiviite: 5YE44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan lyhyt jousimutteri
VäriHopea
Suorittaa loppuungalvanoitu
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus14 Ga.
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT B100 1/2 mutterijouset - 25 kpl pakkaus | AE7GMV 5YE43 B100 1/21 / 2-13€52.99
SUPER-STRUT B100 3/8 mutterijouset - 25 kpl pakkaus | AE7GMX 5YE45 B100 3/83 / 8 "€51.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B100 1/4 mutterijousi - 25 kpl pakkaus
€49.60 / yksikkö