SUPER-STRUT AW215-RHDG-kanavasiipi, oikea puoli, kuumasinkitty

Tuote: CF4XVH Malli: AW215-RHDG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan siipien sovitus
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Korkeus3-7 / 8 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriSyvyysTyyppiLeveysSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
SUPER-STRUT A218 siipikiinnitys 3 välilevyä kulta | AB9ZVT 2HAE8 A2181/4Kulta3-7 / 8 "3 välilehti5.875 "Kulta sinkitty--€25.31
SUPER-STRUT AW205 L Siipikiinnitysvälilehti vasen kulta | AB9ZVV 2HAF1 AW205 L1/4Kulta1-3 / 4 "Välilehti vasemmalle1.88 "Kulta sinkitty--€13.98
SUPER-STRUT AW205 R -siipisolki, oikea kulta | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Kulta1-3 / 4 "Välilehti oikealle1.88 "Kulta sinkitty--€15.19
SUPER-STRUT AW220 -siipisarja 180 astetta 2 välilehteä kulta | AB9ZVZ 2HAF5 AW2201/4Kulta2"180 astetta, 2 välilehteä5 13 / 32 "Kulta sinkitty--€20.83
SUPER-STRUT AW228-kanavainen siiven asennus | CF4XRL AW228-Kulta--5-3 / 8 "Kulta sinkitty3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW226-kanavainen siiven asennus | CF4XRM AW226-Kulta--3-1 / 2 "Kulta sinkitty2"5-13 / 32 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW224-kanavainen siiven asennus | CF4XRN AW224-Kulta---Kulta sinkitty3-7 / 8 "5-7 / 16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AW215-RHDG-kanavasiipi, oikea puoli, kuumasinkitty