SUPER-STRUT AP231FL-EG-kanavainen litteä pylväsjalusta, sähkösinkitty

Tuote: CF4YKD Malli: AP231FL-EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan postikanta
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Korkeus1-5 / 8 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä5
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT AP232EG-joustintukipohjan diagonaali 6 pituus x 6 W sisään | AC2DKF 2HZD7 AP232EGSähkösinkitty sinkki-6"Teräs-Lävistäjä6"€76.14
SUPER-STRUT AP 232SQ EG Tukijalan tukijalan neliö 6 pituus x 6 W sisään | AC2DKG 2HZD8 AP 232SQ EGSähkösinkitty sinkki-6"Teräs-Neliö6"€71.45
SUPER-STRUT AP235 -kanavan postikanta | CF4XRD AP235Kulta sinkitty3-1 / 2 "6"Teräs4-6"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AP232SQ-SS -kanavapylväs, ruostumaton teräs | CF4XTK AP232SQ-SS-3-1 / 2 "-Ruostumaton teräs4-1-11 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AN270-3 -kanavainen postialusta, 3 reikää | CF4XYP AN270-3Kulta sinkitty6-3 / 8 "-Teräs3-10 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AN270-2 -kanavapylväsjalka, 2 reikää | CF4XYQ AN270-2Kulta sinkitty4-3 / 8 "-Teräs3-8"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AN270-1 -kanavapylväs, 1 reikä | CF4XYR AN270-1Kulta sinkitty2-3 / 8 "-Teräs--6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AP231FL-EG-kanavainen litteä pylväsjalusta, sähkösinkitty