Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AP 232SQ EG Tukijalan tukijalan neliö 6 pituus x 6 W sisään | AC2DKG 2HZD8

SUPER-STRUT AP 232SQ EG Joustinpylvään jalustan neliö 6 Pituus x 6 W In

Varastossa
Tuote: AC2DKG Malli: AP 232SQ EGRistiviite: 2HZD8
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
€71.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan postikanta
VäriHopea
Putken koko6"
Syvyys3-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty sinkki
Korkeus3-1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä4
TyyppiNeliö
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT AP232EG-joustintukipohjan diagonaali 6 pituus x 6 W sisään | AC2DKF 2HZD7 AP232EGSähkösinkitty sinkki-6"Teräs-Lävistäjä6"€76.14
SUPER-STRUT AP235 -kanavan postikanta | CF4XRD AP235Kulta sinkitty3-1 / 2 "6"Teräs4-6"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AP232SQ-SS -kanavapylväs, ruostumaton teräs | CF4XTK AP232SQ-SS-3-1 / 2 "-Ruostumaton teräs4-1-11 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AN270-3 -kanavainen postialusta, 3 reikää | CF4XYP AN270-3Kulta sinkitty6-3 / 8 "-Teräs3-10 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AN270-2 -kanavapylväsjalka, 2 reikää | CF4XYQ AN270-2Kulta sinkitty4-3 / 8 "-Teräs3-8"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AN270-1 -kanavapylväs, 1 reikä | CF4XYR AN270-1Kulta sinkitty2-3 / 8 "-Teräs--6"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AP-235SQ-HDG-kanavapylväs, kuumasinkitty | CF4YAB AP-235SQ-HDG--------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AP 232SQ EG Joustinpylvään jalustan neliö 6 Pituus x 6 W In
€71.45 / yksikkö