Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB253EG -levykanava | AE7GMQ 5YE35

SUPER-STRUT AB253EG litteä levykanava

Varastossa
Tuote: AE7GMQ Malli: AB253EGRistiviite: 5YE35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
VäriHopea
Syvyys5-3 / 8 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 4 "
Tyyppi5 reikä, risti
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT AB253SS6C-kanava litteä levy, 5-3/8 tuuman koko | CF4XTH AB253SS6C-Ruostumaton teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB253WH-kanava, tasainen levy, 5 reikää | CF4ZLN AB253WHValkoinen uretaanijauheTeräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB253GR -kanavan litteä levy, 5 reikää | CF4ZLP AB253GR-Teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB253-SS -levy, ruostumaton teräs | CF4ZRE AB253-SS-Ruostumaton teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB253EG litteä levykanava
€18.45 / yksikkö