SUPER-STRUT AB241M1/2-EG pulttialuslevy, 1/2 tuuman koko

Tuote: CF4XQJ Malli: AB241M1/2-EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslaatta
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliTeräs
Paksuus1 / 4 "
Leveys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
SUPER-STRUT AB241M-1/4-EG pulttialuslevy, 1/4 tuuman koko, sähkösinkitty | CF4XWD AB241M-1/4-EG1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB241M-3/8-EG pulttialuslevy, 3/8 tuumaa, sähkösinkitty | CF4XWE AB241M-3/8-EG3 / 16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB241M1/2-EG pulttialuslevy, 1/2 tuuman koko