SUPER-STRUT AB241-3/4-EG-kanavainen litteä levy, koko 3/4 tuumaa, sähkösinkitty

Tuote: CF4ZRX Malli: AB241-3/4-EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliTeräs
Paksuus1 / 4 "
Leveys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPaksuusHinta
SUPER-STRUT AB241-3/8-SS316-kanavainen litteä levy, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4YCU AB241-3/8-SS316Ruostumaton teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB241-1/2-SS316-kanavainen litteä levy, 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4ZMR AB241-1/2-SS316Ruostumaton teräs1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB241-5/16EG-kanava litteä levy, 5/16 tuuman koko, sähkösinkitty | CF4ZMW AB241-5/16EGTeräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB241-5/8-EG-kanava litteä levy, 5/8 tuumaa, sähkösinkitty | CF4ZRW AB241-5/8-EGTeräs1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB241-1/4-SS316-kanavainen litteä levy, 1/4 tuuman koko, sähkösinkitty | CF4ZRY AB241-1/4-SS316Ruostumaton teräs--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB241-3/4-EG-kanavainen litteä levy, koko 3/4 tuumaa, sähkösinkitty