SUPER-STRUT AB219-HDG-kanava Litteä levy, 3-reikäinen, kuumasinkitty | CF4ZNV

SUPER-STRUT AB219-HDG-kanavainen litteä levy, 3-reikäinen, kuumasinkitty

Tuote: CF4ZNV Malli: AB219-HDG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.1-5 / 8 "
Reikien lukumäärä2
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliReikien lukumääräLeveysHinta
SUPER-STRUT AB-219SS-kanava litteä levy, ruostumaton teräs | CF4XWG AB-219SSRuostumaton teräs33-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB219-GR-kanava litteä levy, 3-reikäinen, vihreä | CF4ZNW AB219-GRTeräs-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB219-HDG-kanavainen litteä levy, 3-reikäinen, kuumasinkitty