Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB207EG -levykanava | AE7GMP 5YE34

SUPER-STRUT AB207EG litteä levykanava

Varastossa
Tuote: AE7GMP Malli: AB207EGRistiviite: 5YE34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
VäriHopea
Syvyys5-3 / 8 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 4 "
Tyyppi3 reikä, suora
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT AB207-SS-kanava Litteä levy, 3-reikäinen, ruostumaton teräs | CF4ZPB AB207-SS-Ruostumaton teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB207-GR -levy, vihreä | CF4ZPC AB207-GRVihreä uretaanijauheTeräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB207EG litteä levykanava
€8.12 / yksikkö