SUPER-STRUT AB201 Kulmakulma, 2 reikää, 90 astetta

Tuote: CF4ZKU Malli: AB201
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman kulma
Kulma90 tutkinto
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus1-5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräLeveysHinta
SUPER-STRUT AB203 Kulma, 3 reikää, 90 astetta | CF4ZKL AB203Kulta sinkitty-1-5 / 8 "Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB202SS Kulma, 2 reikää, 90 astetta | CF4ZKN AB202SS--2"Ruostumaton teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB201-HDG Kulma, 2 reikää, 90 astetta | CF4ZKR AB201-HDG-------
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB205-WH Kulma, 4 reikää, 90 astetta | CF4ZLZ AB205-WHUretaanijauhe-3 1 / 2 "Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB203-SS Kulma, 3 reikää, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4ZMA AB203-SS--1-5 / 8 "Ruostumaton teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB202-HDG Kulma, 2 reikää, 90 astetta | CF4ZMB AB202-HDGKuumasinkitty-2"Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB201-WH Kulma, 2 reikää, 90 astetta | CF4ZMC AB201-WHUretaanijauhe-1-5 / 8 "Teräs---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB201 Kulmakulma, 2 reikää, 90 astetta