SUPER-STRUT AB102-5/8EG neliömutteri, 5/8 tuumaa, sähkösinkitty | CF4ZKY

SUPER-STRUT AB102-5/8EG neliömutteri, koko 5/8 tuumaa, sähkösinkitty

Tuote: CF4ZKY Malli: AB102-5/8EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliTeräs
Koko5 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-11
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB102-5/8EG neliömutteri, koko 5/8 tuumaa, sähkösinkitty