Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB100 5/8 Mutteri, jousiton - Pakkaus 25 | AE7GML 5YE31

SUPER-STRUT AB100 5/8 mutteri jousiton - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GML Malli: AB100 5/8Ristiviite: 5YE31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava Jousiton mutteri
VäriHopea
Syvyys53 / 64 "
Suorittaa loppuungalvanoitu
Korkeus0.358 "
Sisämitat7 x 3.5 x 2
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus3 / 8 "
Kierteen koko5 / 8 "
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKierteen kokoLeveysHinta
SUPER-STRUT AB100 1/4 mutteri jousettomia - 25 kpl pakkaus | AE7GMH 5YE28 AB100 1/4galvanoituKylmämuovattu teräs1 / 4 "1.38 "€42.42
SUPER-STRUT AB100 3/8 Mutteri, jousiton - Pakkaus 25 | AE7GMJ 5YE29 AB100 3/8galvanoituKylmämuovattu teräs3 / 8 "1.38 "€45.53
SUPER-STRUT AB100 5/16 Jousiton mutteri - 25 kpl pakkaus | AE7GMK 5YE30 AB100 5/16galvanoituKylmämuovattu teräs5 / 16 "1.38 "€45.81
SUPER-STRUT AC100-1/2-kanavainen jousiton mutteri, 1/2 tuuman koko | CF4YFC AC100-1/2SähkösinkittyTeräs1 / 2-130.785 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB100-1/2SS-kanavajouseton mutteri, 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4YFD AB100-1/2SS-Ruostumaton teräs---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB100 5/8 mutteri jousiton - 25 kappaleen pakkaus
€80.90 / yksikkö