Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A716 1 3/8 pehmustettu putkikiinnitin 1 3/8 tuuman kulta | AC2ABL 2HCG8

SUPER-STRUT A716 1 3/8 pehmustettu putkikiinnike 1 3/8 tuuman kultainen

Varastossa
Tuote: AC2ABL Malli: A716 1 3/8Ristiviite: 2HCG8
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
€16.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaputken kiinnitin
VäriKulta
Putken koko1-3 / 8 "
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata14
Pituus8ft.
MateriaaliKuumavalssatut hiiliterästangot, kumi
Maks. Kiinnitysdia.1-3 / 8 "
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus14 Ga.
Tyyppipehmustetut
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusPaksuusLeveysHinta
SUPER-STRUT A716 1/4 pehmustettu putkikiinnike 1/4 tuuman kulta | AC2ABH 2HCG5 A716 11 / 4 "4.5 "1 / 4 "1.3 "€7.53
SUPER-STRUT A716 3/8 pehmustettu putkikiinnike 3/8 tuuman kulta | AC2ABJ 2HCG6 A716 33 / 8 "4.5ft.14 Ga.1.3 "€7.68
SUPER-STRUT A716 1/2 pehmustettu putkikiinnike 1/2 tuumaa kulta | AC2ABK 2HCG7 A716 11 / 2 "4.5 "14 Ga.1.3 "€8.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A716 1 3/8 pehmustettu putkikiinnike 1 3/8 tuuman kultainen
€16.58 / yksikkö