SUPER-STRUT A716-1-3/4EG pehmustettu puristin, koko 1-3/4 tuumaa, sähkösinkitty

Tuote: CF4ZJN Malli: A716-1-3/4EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmustettu puristin
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Kiinnitysdia.1-3 / 4 "
Leveys2.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliMaks. Kiinnitysdia.KokoLeveysHinta
SUPER-STRUT A716-3-1/8 Pehmustettu puristin, 3-1/8 tuuman koko | CF4XKL A716-3-1 / 8Kulta sinkittyTeräs3-1 / 8 "-1.78 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-2-5/8 Pehmustettu puristin, 2-5/8 tuuman koko | CF4XKM A716-2-5 / 8Kulta sinkittyTeräs2-5 / 8 "-3.07 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-1-7/8 Pehmustettu puristin, 1-7/8 tuuman koko | CF4XKN A716-1-7 / 8Kulta sinkittyTeräs1-7 / 8 "-2.32 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-1-3/4 Pehmustettu puristin, 1-3/4 tuuman koko | CF4XKP A716-1-3 / 4Kulta sinkittyTeräs1-3 / 4 "-2.2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT P716-3 Pehmustettu puristin, 3 tuuman koko | CF4XTC P716-3Kulta sinkittyTeräs-3"--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-2-1/2 Pehmustettu puristin, 2-1/2 tuuman koko | CF4XTE A716-2-1 / 2Kulta sinkittyTeräs2-1 / 2 "---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A-716-4-1/8-EG pehmustettu puristin, 4-1/8 tuuman koko, sähkösinkitty | CF4YYD A-716-4-1/8-EG------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A716-1-3/4EG pehmustettu puristin, koko 1-3/4 tuumaa, sähkösinkitty