SUPER-STRUT A1801/211/4 kanavamutteri, koko 1/2 x 1-1/4 tuumaa

Tuote: CF4ZEZ Malli: A1801/211/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliTeräs
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SUPER-STRUT A180-1/2-1-SS-kanavamutteri, 1/2 x 1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4ZEX A180-1/2-1-SSRuostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A180-1/2-1-1/4-SS kanavamutteri, 1/2 x 1-1/4 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4ZEY A180-1/2-1-1/4-SSRuostumaton teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1801/211/4 kanavamutteri, koko 1/2 x 1-1/4 tuumaa