SUPER-STRUT A180-1/2-1-1/4-SS kanavamutteri, 1/2 x 1-1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CF4ZEY Model: A180-1/2-1-1/4-SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri
VäriHopea
Korkeus3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kierteen koko1 / 2-13
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SUPER-STRUT A180-1/2-1-SS-kanavamutteri, 1/2 x 1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4ZEX A180-1/2-1-SSRuostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1801/211/4-kanavainen mutteri, 1/2 x 1-1/4 tuumaa Koko | CF4ZEZ A1801 / 211/4Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A180-1/2-1-1/4-SS kanavamutteri, 1/2 x 1-1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs