SUPER-STRUT A1793/81 kanavamutteri, 3/8 x 1 tuuman koko

Tuote: CF4ZFB Malli: A1793/81
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Sisämitat7.5 x 5.25 x 3.75
MateriaaliTeräs
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SUPER-STRUT A179-3/8-11/2-kanavainen mutteri, 3/8 x 1-1/2 tuuman koko | CF4ZFA A179-3/8-11/2Kulta sinkitty-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1793/811/4-kanavainen mutteri, 3/8 x 1-1/4 tuuman koko | CF4ZFC A1793 / 811/4Sähkösinkitty-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1793/81 kanavamutteri, 3/8 x 1 tuuman koko