SUPER-STRUT A179-3/8-11/2 kanavamutteri, koko 3/8 x 1-1/2 tuumaa

Tuote: CF4ZFA Model: A179-3/8-11/2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Sisämitat8.3 x 4.5 x 3.7
MateriaaliTeräs
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SUPER-STRUT A1793/81 kanavamutteri, 3/8 x 1 tuuman koko | CF4ZFB A1793 / 81Kulta sinkitty-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1793/811/4-kanavainen mutteri, 3/8 x 1-1/4 tuuman koko | CF4ZFC A1793 / 811/4Sähkösinkitty-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A179-3/8-11/2 kanavamutteri, koko 3/8 x 1-1/2 tuumaa