Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT 703 2EG -kanavainen yleinen putkihihna - 10 kpl pakkaus | AE7GDQ 5YB99

SUPER-STRUT 703 2EG Channel Universal Pipe Strap - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GDQ Malli: 703 2EGRistiviite: 5YB99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan yleinen putkihihna
Kaapelialue2.195 - 2.375 "
VäriHopea
Putken koko2"
Syvyys1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Maks. Kiinnitysdia.2.375 "
Min. Kiinnitysdia.2.195 "
Paksuus12 Ga.
Kierteen koko2"
TyyppiEMT, IMC, joustava, jäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePutken kokoKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT 703 1 1 / 2EG -kanavainen yleinen putkihihna - 10 kpl pakkaus | AE7GDN 5YB97 703 1 1 / 2EG1.738 - 1.900 "1-1 / 2 "-€50.19
SUPER-STRUT 703 1 1 / 4EG -kanavainen yleinen putkihihna - pakkaus 10 | AE7GDP 5YB98 703 1 1 / 4EG1.508 - 1.660 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "€36.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT 703 2EG Channel Universal Pipe Strap - 10 kappaleen pakkaus
€58.67 / yksikkö