Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO VG60 -mittarin tyhjiö | AB3GRB 1TC70

SUPCO VG60 mittarin tyhjiö

Varastossa
Tuote: AB3GRB Malli: VG60Ristiviite: 1TC70

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
Yhteys1/4 "urosheijastus
näyttö10 segmentoitu LED
mittausalue50 - 5000 XNUMX mikronia
Virtalähde9 V akku
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysnäyttömittausalueVirtalähdeTyyppiHinta
SUPCO VG64 tyhjiömittari, 4-1/2-numeroinen LCD-näyttö, 0 - 150 F ympäristön lämpötila | AD7QNA 4FY27 VG641/4 "urosheijastus4-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö0 - 12,000 XNUMX mikronia9 V, ei sisälly toimitukseenDigitaalinen€307.01
SUPCO VG640D-tyhjiömittari, digitaalinen 0-19000 mikronia AG9HRW 20LR01 VG640D1/4 "heijastusnestekidenäyttö0 - 19,000 XNUMX mikronia(3) AA-paristotDigitaalinen€317.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO VG60 mittarin tyhjiö
€283.17 / yksikkö