Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO TA-6 -lämpötilahälytys -10 - 80f 120vac | AD8FVP 4JZ60

SUPCO TA-6 Lämpötilahälytys -10 - 80f 120vac

Varastossa
Tuote: AD8FVP Malli: TA-6Ristiviite: 4JZ60

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilahälytys
HälytysasetusAktivoi lämpötilan nousu tai lasku
Yhteystietojen luokitus5 A @ 120 VAC
Johdon pituus72 "
Syvyys1.625 "
Korkeus4.875 "
osoitusKuuluva ja visuaalinen
Virtalähde120 VAC
Temp. alue-10 - 80 astetta F
Aikaviive0 tai 1 tunti.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3488
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysasetusSyvyysKorkeusVirtalähdeAikaviiveLeveysHinta
SUPCO TA2 -lämpötilahälytys -10 - 80f | AD2NPY 3T186 TA2Aktivoi lämpötilan nousu tai lasku1.625 "4.875 "120 VAC0 tai 1 tunti.3"€154.65
SUPCO TA-7 Lämpötila Hälytys -10 - 80f paristokäyttöinen AD8FVQ 4JZ61 TA-7Aktivoi vain lämpötilan nousussa1"5.75 "9 V: n akku (paristo ei sisälly toimitukseen)1 tuntia.1.5 "€82.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO TA-6 Lämpötilahälytys -10 - 80f 120vac
€212.72 / yksikkö