Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO ST1236-31 Lämpömittari 40-180 astetta F 6 tuuman | AH6FPB 35YX33

SUPCO ST1236-31 lämpömittari 40 - 180 astetta F 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH6FPB Malli: ST1236-31Ristiviite: 35YX33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen elintarvikepalvelumittari
tarkkuus+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.
Kotelon materiaaliMuovi
Valitse koko1"
Halkaisija1"
näyttöAnaloginen
Pituus6"
Metalli havaittavissaEi
Varren pituus4.5 "
Varren materiaaliTeräs
Temp. alue-40 - 10 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO ST1236-31 lämpömittari 40 - 180 astetta F 6 tuuman pituus
€60.41 / yksikkö