Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO RCO210 releen ylikuormitus ja kova käynnistyskondensaattori | AD8RFG 4LWX4

SUPCO RCO210-releen ylikuormitus ja kovakäynnistyskondensaattori

Varastossa
Tuote: AD8RFG Malli: RCO210Ristiviite: 4LWX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova alku
Ohjausjännitteet115
Korkeus5.75 "
HP1 / 3 - 1 / 2
Hz60
Vaihe1
TyyppiRele, ylikuormitus ja käynnistyskondensaattori
Jännite115
Leveys2 "Halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO RCO210-releen ylikuormitus ja kovakäynnistyskondensaattori
€26.18 / yksikkö