Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO DVTH - tiedonkeruulaitteen lämpötila ja kosteus | AB3JAP 1TMR5

SUPCO DVTH Data View Loggerin lämpötila ja kosteus

Varastossa
Tuote: AB3JAP Malli: DVTHRistiviite: 1TMR5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData View Logger
tarkkuus+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 2% suhteellinen kosteus 10-90%
hälytysKYLLÄ
Akun2 vuotta
Syvyys3"
Kastepistealue+/- 5
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus1.5 "
liitäntäUSB
Suhteellinen kosteusalue0 - 90%
Näytepisteen varastointi43,334 21,672 lämpötilalle, XNUMX XNUMX lämpötilalle, kosteudelle ja kastepisteelle
Temp. alue15 astetta 150 astetta
Aikavälit1 sekunti 18 tuntiin
TyyppiLämpötila ja kosteus
Jännitealue1.5 V
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO DVTH Data View Loggerin lämpötila ja kosteus
€348.34 / yksikkö