Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO DH500 kela -sarja 28 tuuman pituus 5000 W @ 240 V | AH3KMU 32MY01

SUPCO DH500 käämisarja 28 tuumaa, pituus 5000 W @ 240 V

Varastossa
Tuote: AH3KMU Malli: DH500Ristiviite: 32MY01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäämityssarja
Pituus2 '4 "
MateriaaliNichrome
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Watts5000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.WattsHinta
SUPCO DH500-3 kela -sarja 23 tuuman pituus nikromi | AH3KMV 32MY02 DH500-323 "3 / 8 "5000€19.77
SUPCO DH500FC käämisarja 12 tuuman pituus 5000 W @ 240 V | AH3KMW 32MY03 DH500FC12 "5 / 8 "5000€20.09
SUPCO DH501 kela -sarja 22 tuuman pituus 3500 W @ 240 V | AH3KMX 32MY04 DH50122 "3 / 8 "3500€19.66
SUPCO DH502-4 kela -sarja 18 tuuman pituus nikromi | AH3KMY 32MY05 DH502-418 "3 / 8 "-€30.76
SUPCO DH506 kela -sarja 26-1 / 2 tuumaa, pituus 4000W @ 240V | AH3KMZ 32MY06 DH5062 '2-1 / 2 "3 / 8 "4000€21.34
SUPCO DH507 kela 18-1 / 2 tuuman pituus 3000W @ 240V | AH3KNA 32MY07 DH50718.5 "3 / 8 "3000€14.61
SUPCO DH520-käämisarja 31-1/2 tuumaa Pituus 6600W @ 240V | AH3KNB 32MY08 DH5202 '7-1 / 2 "3 / 8 "6600€28.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO DH500 käämisarja 28 tuumaa, pituus 5000 W @ 240 V
€16.81 / yksikkö