Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM SAFETY SR 584 Hitsaussuoja yleiskoko | AF8PPY 29EK06

SUNDSTROM SAFETY SR 584 yleiskokoinen hitsaussuoja

Varastossa
Tuote: AF8PPY Malli: SR 584Ristiviite: 29EK06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussuoja
MateriaaliHard Plastic
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909995

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SUNDSTROM SAFETY T06-8011 Hitsaussuoja yleiskoko | AF8PPZ 29EK07 T06-8011Tekstiilimateriaali€129.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 584 yleiskokoinen hitsaussuoja
€475.00 / yksikkö