Kypärä SUNDSTROM SAFETY SR 580 Universal Sininen | AH2JDV 29EJ63

SUNDSTROM SAFETY SR 580 yleiskypärä sininen

Varastossa
Tuote: AH2JDV Malli: SR 580Ristiviite: 29EJ63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€792.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKypärä
Värisininen
Lens Materialpolykarbonaatti
MateriaaliMuovi
KokoYleismaailmallinen
jousitusSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Kypärä SUNDSTROM SAFETY SR 584 / SR 580 Universal Sininen | AH2JDW 29EJ67 SR 584 / SR 580€1,210.85
SUNDSTROM SAFETY R06-0801 Kypärä Universal Blue | AH2JDX 29EJ68 R06-0801€1,108.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 580 yleiskypärä sininen
€792.37 / yksikkö