Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM-TURVALLISUUS H10-0018 Koko kasvohengityssuojainsarja P100 Universal | AG2BJV 31DL33

SUNDSTROM SAFETY H10-0018 koko kasvojen hengityssuojainsarja P100 Universal

Varastossa
Tuote: AG2BJV Malli: H10-0018Ristiviite: 31DL33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokokasvohengityssarja
Mukana patruunatP100
MääritettyYksi kasetti
YhteysFitted
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliPolyesteri-verkko
KokoYleismaailmallinen
jousitus6 pt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9020008000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY H10-0018 koko kasvojen hengityssuojainsarja P100 Universal
€475.85 / yksikkö