SUNDSTROM SAFETY H06-0921 Paperisarja Hupunsuojuksilla Kaula/olkapäät | AC6HFF 33W802

SUNDSTROM SAFETY H06-0921 Paperisarja Hupunsuojuksilla Kaula/olkapäät

Varastossa
Tuote: AC6HFF Malli: H06-0921Ristiviite: 33W802

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,125.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu ilmanpuhdistushengityssarja
Akun tyyppiLithium Ion
KokoYleismaailmallinen
IkkunamateriaaliCA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.45
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY H06-0921 Paperisarja Hupunsuojuksilla Kaula/olkapäät
€2,125.63 / yksikkö