SUNCAST STB200B kannettava letkukärryhartsi, 15 tuuman halkaisija | AD9MHG 4TMJ6

SUNCAST Kannettava STB200B letkukärry, hartsi, halkaisija 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9MHG Malli: STB200BRistiviite: 4TMJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava letkukori
VäriTaupe
rakentaminenHartsi
Letkun korkki. 5/8 tuumaa Henkilötunnus225 ft.
Kelan Dia.15 "
Kelan leveys12 "
Pyörän tyyppiMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.09
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ostoskorin korkeus (27-1 / 2 ")
    • Letkun korkki. 1/2 tuumaa. Henkilötodistus (275 jalkaa)
    • Letkun korkki. 3/4 tuumaa. Henkilötodistus (155 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST Kannettava STB200B letkukärry, hartsi, halkaisija 15 tuumaa
€176.53 / yksikkö