SUNCAST CPD200PRO puutarhaletkukela, 200 jalkaa, 18 tuuman kelan halkaisija, harmaa, 2 pyörää, 150 PSI maksimikäyttöpaine | CU4VMA 56LV31

SUNCAST CPD200PRO puutarhaletkukela, 200 jalkaa, 18 tuuman kelan halkaisija, harmaa, 2 pyörää, 150 PSI maksimikäyttöpaine

Varastossa
Tuote: CU4VMA Malli: CPD200PRORistiviite: 56LV31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST CPD200PRO puutarhaletkukela, 200 jalkaa, 18 tuuman kelan halkaisija, harmaa, 2 pyörää, 150 PSI maksimikäyttöpaine
€410.46 / yksikkö