SUNCAST BMSA1S -hyllyjärjestelmä AA7FYT AA7FYU AA7FYZ: lle AA7FZC 15X397

SUNCAST BMSA1S-hyllyjärjestelmä mallille AA7FYT AA7FYU AA7FYZ

Varastossa
Tuote: AA7FZC Malli: BMSA1SRistiviite: 15X397

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyjärjestelmä
Kantavuus100 lb
MateriaaliJauhemaalattu lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)137.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST BMSA1S-hyllyjärjestelmä mallille AA7FYT AA7FYU AA7FYZ
€70.84 / yksikkö