SUNCAST BMS8700 Ulkovarasto 100-1 / 2 tuuman leveys x 85-3 / 4 tuumaa syvyys | AG3DXR 32XT05

SUNCAST BMS8700 ulkovarasto 100-1/2 tuumaa leveys x 85-3/4 tuumaa syvyys

Tuote: AG3DXR Malli: BMS8700Ristiviite: 32XT05
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko378 cu. ft.
VäriTaupe / Pronssi
rakentaminenKestävä hartsi
Syvyys85.75 "
Oven avaamisen korkeus72 "
Oven aukon leveys60 "
ovetLeveä kaksinkertainen
Korkeus103 "
Sisäsyvyys81 "
Sisäkorkeus100.5 "
Sisäpituus93 "
Sisäleveys93 "
MateriaaliHartsi
Kokonaissyvyys85.75 "
Kokonaiskorkeus103 "
Kokonaispituus100.5 "
kokonaisleveys100.5 "
TyyppiKokoonpanematon
Leveys100.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.81
Laivan korkeus (cm)219.2
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)129.08
HS-koodi9406008090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjalevy (vahvistettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusKokoSyvyysSisäleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SUNCAST BMS4700 Säilytettävä vaakataso, 70-1/2" L | AG3DXP 32XT03 BMS470065.5 "70 cu. ft.44.25 "65.5 "44.25 "52 "70.5 "70.5 "€629.34
Tarjouspyyntö
SUNCAST BMS8100 ulkovarasto 100-1 / 2 tuuman leveys x 122-1 / 4 tuumaa syvyys | AG3DXT 32XT06 BMS810093 "547 cu. ft.122.25 "93 "122.25 "103 "100.5 "100.5 "€2,098.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST BMS8700 ulkovarasto 100-1/2 tuumaa leveys x 85-3/4 tuumaa syvyys