SUNCAST BMS4700 Säilytettävä vaakataso, 70-1/2 W | AG3DXP 32XT03

SUNCAST BMS4700 Säilytettävä vaakasuora aita, 70-1/2'' W

Tuote: AG3DXP Malli: BMS4700Ristiviite: 32XT03
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€640.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko70 cu. ft.
VäriTaupe / Pronssi
rakentaminenKestävä hartsi
Syvyys44.25 "
Oven avaamisen korkeus46.5 "
Oven aukon leveys63.5 "
ovetLeveä kaksinkertainen
Korkeus52 "
Sisäsyvyys38.5 "
Sisäkorkeus49.5 "
Sisäpituus65.5 "
Sisäleveys65.5 "
MateriaaliHartsi
Kokonaissyvyys44.25 "
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus70.5 "
kokonaisleveys70.5 "
TyyppiKokoonpanematon
Leveys70.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.05
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)117.35
HS-koodi9406008090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuora ulkovarasto, joka on ihanteellinen kierrätysastioiden ja roska-astioiden varastointiin varastoissa ja jätehuoltolaitoksissa
    • Teräsvahvisteinen hartsirakenne tarjoaa lujaa ja kestää ankaria ulkoilmaolosuhteita
    • Kolmeovinen lukitusjärjestelmä turvallisuuden ja varkauksien poistamiseksi ja kansi kulmasta kulmaan pääsyyn
    • Pohjalevy (rampilla ja erittäin vahvistetulla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusKokoSyvyysSisäleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SUNCAST BMS8700 Ulkovarasto 100-1 / 2 tuuman leveys x 85-3 / 4 tuumaa syvyys | AG3DXR 32XT05 BMS870093 "378 cu. ft.85.75 "93 "85.75 "103 "100.5 "100.5 "-
Tarjouspyyntö
SUNCAST BMS8100 ulkovarasto 100-1 / 2 tuuman leveys x 122-1 / 4 tuumaa syvyys | AG3DXT 32XT06 BMS810093 "547 cu. ft.122.25 "93 "122.25 "103 "100.5 "100.5 "€2,098.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST BMS4700 Säilytettävä vaakasuora aita, 70-1/2'' W
€640.62 / yksikkö