Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE TSS-3-400 vetolaatikon koko 15-3 / 4 tuuman PR | AH8DLJ 38HY14

SUGATSUNE TSS-3-400 vetolaatikko Täysi 15-3/4 tuuman pituus PR

Varastossa
Tuote: AH8DLJ Malli: TSS-3-400Ristiviite: 38HY14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus15.75 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennuksen tyyppiKoko
Suorittaa loppuunRuostumaton
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 1 / 16 "
Kantavuus198 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiPuoli
RuuvityyppiSidonta, pannu tai ristikkopää
Sivukiinnitys paria kohti196 lb
Matkan pituus17-5 / 32 "
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7195
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)2.69
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi: Kuulalaakeri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE TSS-3-400 vetolaatikko Täysi 15-3/4 tuuman pituus PR
€674.02 / yksikkö