Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE SWHC434 Letkunkiristimet, 151 kpl | AD7VLV 4GPR6

SUGATSUNE SWHC434 letkunkiristimet, 151 kpl

Varastossa
Tuote: AD7VLV Malli: SWHC434Ristiviite: 4GPR6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristinvalikoima
Kiinnitysdia.0.250, 0.312, 0.375,0 ,437, 0.500, 0.562,0 ,625, 0.750, 0.875, 1.00, 1.125, 1.250, 1.375, 1.500, 1.625, 1.750, 1.875, 2.00, 2.125, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, .
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä151
Kokojen lukumäärä19
TyyppiLetkunkiristimet, yksijohto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE SWHC434 letkunkiristimet, 151 kpl
€96.78 / yksikkö