Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE SWF-6120 Vetokahvan kierteitetyt reiät 12 tuuman korkeudella AE2EAW 4WRX2

SUGATSUNE SWF-6120 vetokahvan kierrereiät 12 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE2EAW Malli: SWF-6120Ristiviite: 4WRX2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
Grip Dia.25 / 64 "
Kahvan korkeus1-3 / 8 "
Kahvan pituus11-37 / 64 "
Tartunnan paksuus25 / 64 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle12 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus12 25 / 64 "
kokonaisleveys25 / 64 "
Projektio1.375 "
Ruuvin koko# 8-32 x 1 "
Kierteen syvyys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä (0 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunGrip Dia.ProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysTarvikkeetMateriaaliHinta
SUGATSUNE ECH-125 / M vetokahva kiillotettu 4-59 / 64 tuuman korkeus | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / M-Kiiltävä5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs€68.57
SUGATSUNE FT-100 Vetokahva Kiillotettu 3-11/32 tuuman korkeus | AE2DXX 4WRK9 FT-100-Kiiltävä25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Mukana304 Ruostumaton teräs€79.33
SUGATSUNE FT-120 vetokahva kiillotettu 4-11 / 64 tuuman korkeus | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "Kiiltävä15 / 32 "1-1 / 16 "# 20 x 3-4 / 5 "-Mukana304 Ruostumaton teräs€94.82
SUGATSUNE FT-150 vetokahva kiillotettu 5-3 / 16 tuuman korkeus | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "Kiiltävä19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-Mukana304 Ruostumaton teräs€140.23
SUGATSUNE FT-200 vetokahva kiillotettu 6-13 / 16 tuuman korkeus | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "Kiiltävä9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-Mukana316 Ruostumaton teräs€220.46
SUGATSUNE FT-65 vetokahva kiillotettu 2-1 / 4 tuuman korkeus | AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "Kiiltävä9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Mukana304 Ruostumaton teräs€35.77
SUGATSUNE FT-80 vetokahva kiillotettu 2-27 / 32 tuuman korkeus | AE2DYD 4WRL6 FT-80-Kiiltävä5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Mukana304 Ruostumaton teräs€40.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE SWF-6120 vetokahvan kierrereiät 12 tuuman korkeus
€30.63 / yksikkö