Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 819952 Avopää vaihdettava pää | CU4UPC 508F84

STURTEVANT RICHMONT 819952 Vaihdettava avoin pää

Varastossa
Tuote: CU4UPC Malli: 819952Ristiviite: 508F84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHead TypeeräMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
STURTEVANT RICHMONT 809225 vaihdettava momenttiavainpää 24 mm | AG6PDA 36WD48 80922545/64 x 51/64 "12 pt Soihtu mutteriMomenttiavaimen pää929 tuumaa - lb2 7 / 32 "24mm€123.11
STURTEVANT RICHMONT 809240 vaihdettava momenttiavainpää 21mm | AG6PDB 36WD49 80924045/64 x 51/64 "12 pt Soihtu mutteriMomenttiavaimen pää708 tuumaa - lb2.187 "21mm€115.97
STURTEVANT RICHMONT 809306 vaihdettava momenttiavainpää 2in | AG6PDC 36WD50 80930629/32 x 1 "12 pt Laatikon loppuMomenttiavaimen pää1442 tuumaa - lb2"18mm€107.82
STURTEVANT RICHMONT 809308 vaihdettava momenttiavainpää 22 mm | AG6PDD 36WD51 80930829/32 x 1-19/64"12 pt Laatikon loppuMomenttiavaimen pää2398 tuumaa - lb2.156 "22mm€108.73
STURTEVANT RICHMONT 809504 vaihdettava momenttiavainpää 1/4 "| AG6PDE 36WD52 8095041 / 4 "RäikkäaukioMomenttiavaimen pää250 tuumaa - lb1 15 / 16 "-€136.87
STURTEVANT RICHMONT 809505 Vaihdettava momenttiavainpää 3/8in | AG6PDF 36WD53 8095053 / 8 "RäikkäaukioMomenttiavaimen pää1250 tuumaa - lb2.187 "-€165.83
STURTEVANT RICHMONT 809506 vaihdettava momenttiavainpää 1/2 '' | AG6PDG 36WD54 8095061 / 2 "RäikkäaukioMomenttiavaimen pää2500 tuumaa - lb2.375 "-€190.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 819952 Vaihdettava avoin pää
€116.29 / yksikkö