RAKENNEMUOVIT S6616B Hyllypohjayksikkö 16 x 66 x 48 tuumaa 700 Lb. | AF3QPZ 8AZE2

STRUCTURAL PLASTICS S6616B Hyllypohjayksikkö 16 x 66 x 48 tuumaa 700 Lb.

Varastossa
Tuote: AF3QPZ Malli: S6616BRistiviite: 8AZE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline, käynnistin
Kapasiteetti hyllyä kohti350 lb
VäriMusta
Syvyys16 "
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus48 "
Kantavuus700 lb
MateriaaliMuovi
Hyllyjen lukumäärä2
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)168.91
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeuseräKantavuusHinta
RAKENNEMUOVIT S4824B Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H27 | AB2YXV 1PWY1 S4824B2344 lb24 "48 "Tasainen27 "Irtotavarateline688 lb€282.44
RAKENNEMUOVIT S4824x3 Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H51 | AB2YXX 1PWY3 S4824x33344 lb24 "48 "Tasainen51 "Irtotavarateline1032 lb€467.05
RAKENNEMUOVIT S4824x4 Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H75 | AB2YXY 1PWY5 S4824x44344 lb24 "48 "Tasainen75 "Irtotavarateline1376 lb€656.93
RAKENNEMUOVIT S9624X4 Nelihyllyinen yksikkö | AD7DWU 4DU94 S9624X44680 lb24 "96 "Tasainen75 "Irtotavarateline2700 lb€782.46
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S9624X3 Kolme hyllyyksikkö | AD7DWV 4DU95 S9624X33680 lb24 "96 "Tasainen51 "Irtotavarateline2025 lb€586.46
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S9616X4 Nelihyllyinen yksikkö | AD7DWW 4DU96 S9616X44450 lb16 "96 "Tasainen75 "Irtotavarateline1800 lb€707.14
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S9616X3 Kolme hyllyyksikkö | AD7DWX 4DU97 S9616X33450 lb16 "96 "Tasainen51 "Irtotavarateline1350 lb€492.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS S6616B Hyllypohjayksikkö 16 x 66 x 48 tuumaa 700 Lb.
€234.82 / yksikkö