Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0400 kuusiobetoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman pituus, 100 pk | AE2GNJ 4XFY7

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0400 kuusiobetoniruuvi, ankkurin halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2GNJ Malli: U70555.025.0400Ristiviite: 4XFY7
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
€194.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni- / muurausankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 16 "
Pään tyyliHex
Pituus4"
Materiaali410 ruostumaton teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus3"
Min. Upotus1"
TyyppiBetoni ja muuraus
Lopullinen leikkaus (Lb.)760 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)600 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7302
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0400 kuusiobetoniruuvi, ankkurin halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 4 tuumaa, 100 pk
€194.99 /pakkaus