Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 Ankkuriruuvi, 1/2 tuuman ankkurihalk., pituus 3 tuumaa, sinkki, 25 pk | AC2QWA 2MCP5

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 ankkuriruuvi, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, pituus 3 tuumaa, sinkki, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC2QWA Malli: U70520.050.0300Ristiviite: 2MCP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poranterän koko1 / 2 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Min. Upotus2.75 "
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)9987
Lopullinen jännitys (paunaa)6580

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3427
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 ankkuriruuvi, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, pituus 3 tuumaa, sinkki, 25 pk
€87.05 /pakkaus