Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50700-G25 mekaaninen kiila-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halk., sinkitty, teräs, 25 pk | CD2WMV 13A983

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50700-G25 mekaaninen kiila-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, sinkitty, teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: CD2WMV Malli: STB2-50700-G25Ristiviite: 13A983
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
€78.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin2.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.625 "
Min. Upotus3.875
thread Pituus5 5 / 16 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiMekaaninen kiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1265

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50700-G25 mekaaninen kiila-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, sinkitty, teräs, 25 pk
€78.46 /pakkaus