Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, teräs, 25 pk | AA4RHD 13A982

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA4RHD Malli: STB2-50512-G25Ristiviite: 13A982

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5.5 "
Upotus betoniin2.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1.125 "
Min. Upotus3.875
thread Pituus3.5 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.44
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, teräs, 25 pk
€73.40 /pakkaus