Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37500-G50 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 5 tuuman ankkurin pituus, teräs, 50 pk | AA6AFG 13N546

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37500-G50 kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, ankkurin pituus 5 tuumaa, teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA6AFG Malli: STB2-37500-G50Ristiviite: 13N546

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Upotus betoniin1.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1.625 "
Min. Upotus2.875 "
thread Pituus3.5 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.37
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37500-G50 kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, ankkurin pituus 5 tuumaa, teräs, 50 pk
€104.71 /pakkaus