Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37234-G50 mekaaninen kiila-ankkuri, 3/8 tuuman ankkurihalk., sinkitty, teräs, 50 pk | CD2WMX 13N542

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37234-G50 mekaaninen kiila-ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, sinkitty, teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: CD2WMX Malli: STB2-37234-G50Ristiviite: 13N542
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
€71.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2.75 "
Upotus betoniin1.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1.875 "
thread Pituus1 5 / 16 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiMekaaninen kiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.106

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37234-G50 mekaaninen kiila-ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, sinkitty, teräs, 50 pk
€71.78 /pakkaus